Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/F

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/F

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - F/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983720194

Réf. Sonepar

00156372019

Réf. Fournisseur

STPCH2MBRD

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

F/UTP

catégorie

5E

longueur

2 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

gris

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

rouge

finition ignifugée

Oui

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

4x2

dimension AWG

26

brochage

1:1

Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/F