Panduit - Zone Cord, Cat 6 UTP Solid Riser Blue Ca

Panduit - Zone Cord, Cat 6 UTP Solid Riser Blue Ca

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 30 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - bleu

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983981021

Réf. Sonepar

00156398102

Réf. Fournisseur

UPRBU30M

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

U/UTP

catégorie

6

longueur

30 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

bleu

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

24

brochage

1:1

Zone Cord, Cat 6 UTP Solid Riser Blue Ca