fin de vie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG,

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG,

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 19 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983471133

Réf. Sonepar

00156006151

Réf. Fournisseur

UTP28CH19MGY

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

U/UTP

catégorie

5E

longueur

19 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

28

brochage

1:1

Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG,