Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 5E
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983956128
Réf. Sonepar
00156395612
Réf. Fournisseur
UTP28CH1MGY
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
5E
longueur
1 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
gris
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
28
brochage
1:1
Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG,