Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG,

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG,

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 9.8 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - noir

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983489169

Réf. Sonepar

00156348916

Réf. Fournisseur

UTP28CH3MBL

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

U/UTP

catégorie

5E

longueur

9.8 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

noir

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

sans

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Oui

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

4x2

dimension AWG

28

brochage

1:1

Copper Patch Cord, Cat 5e (SD), 28 AWG,