fin de vie
Panduit - Copper Patch Cord, Category 6 Performanc

Panduit - Copper Patch Cord, Category 6 Performanc

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

0074983338450

Réf. Sonepar

00156006285

Réf. Fournisseur

UTP28SP3MGY-Q

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

U/UTP

catégorie

6

longueur

3 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

gris

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

28

brochage

1:1

Copper Patch Cord, Category 6 Performanc