Panduit - Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Gr

Panduit - Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Gr

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - F/UTP

  • catégorie - 6A (TIA)

  • longueur - 8.8 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - vert

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983442263

Réf. Sonepar

00156344226

Réf. Fournisseur

UTP28X29GR

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

F/UTP

catégorie

6A (TIA)

longueur

8.8 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

vert

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

28

brochage

1:1

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Gr