Panduit - Cord Brass Cat 6A 28AWG UTP CM/LSZH, Gr

Panduit - Cord Brass Cat 6A 28AWG UTP CM/LSZH, Gr

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - F/UTP

  • catégorie - 6A (TIA)

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983037889

Réf. Sonepar

00156303955

Réf. Fournisseur

UTP28X2MGY

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

F/UTP

catégorie

6A (TIA)

longueur

2 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

gris

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

28

brochage

1:1

Cordon BrassageCat 6A 28AWG UTP CM/LSZH, Gr