Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue, UTP, LS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 16.4 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983649686
Réf. Sonepar
00156004846
Réf. Fournisseur
UTP6AL5MBU
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
16.4 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
bleu
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
24
brochage
1:1
Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue, UTP, LS