Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Gray UTP Cable

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Gray UTP Cable

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 30 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983389681

Réf. Sonepar

00156338968

Réf. Fournisseur

UTPSP30MGYY

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

U/UTP

catégorie

6

longueur

30 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

gris

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

24

brochage

1:1

Copper Patch Cord, Cat 6, Gray UTP Cable