Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Orange UTP Cab
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - orange
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983170555
Réf. Sonepar
00156317055
Réf. Fournisseur
UTPSP3MORY
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
6
longueur
3 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
orange
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
24
brochage
1:1
valeur NVP
0 %
Copper Patch Cord, Cat 6, Orange UTP Cab