Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Blue LSZH UTP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6
longueur - 55 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
0074983474806
Réf. Sonepar
00156006794
Réf. Fournisseur
UTPSPL55MBUY
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
6
longueur
55 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
bleu
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
24
brochage
1:1
Copper Patch Cord, Cat 6, Blue LSZH UTP