Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Green LSZH UTP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6
longueur - 16.4 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - vert
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983173693
Réf. Sonepar
00156317369
Réf. Fournisseur
UTPSPL5MGRY
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
6
longueur
16.4 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
vert
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
4x2
dimension AWG
24
brochage
1:1
valeur NVP
0 %
Copper Patch Cord, Cat 6, Green LSZH UTP