fin de vie
Panduit - Zone Cord, Cat 6A, UTP Solid, LSZH, Whit

Panduit - Zone Cord, Cat 6A, UTP Solid, LSZH, Whit

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 6A (TIA)

  • longueur - 20 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983328963

Réf. Sonepar

00156004466

Réf. Fournisseur

UZPLWH20M

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

U/UTP

catégorie

6A (TIA)

longueur

20 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

blanc

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

23

brochage

1:1

Zone Cord, Cat 6A, UTP Solid, LSZH, Whit