PB Tub - Rac. Darcal 680 3/4" PER Ø13x16 *680535 Laiton-Eurocone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 13 mm
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
filetage rotatif - Oui
type de construction - filetage intérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615045987
Réf. Sonepar
01142002549
Réf. Fournisseur
680416
Réf. Commerciale
PB Tub
diamètre nominal
13 mm
diamètre nominal en pouces
3/4 pouce
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage intérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
non traité
plus petit diamètre intérieur du tuyau
13 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
16 mm