PB Tub - Rac. Nickelé Darcal 680 3/4" PER Ø13x16 Eurocone *681535*

PB Tub - Rac. Nickelé Darcal 680 3/4" PER Ø13x16 Eurocone *681535*

PB TUB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 13 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce

  • filetage rotatif - Oui

  • type de construction - filetage intérieur

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

8016615046274

Réf. Sonepar

01142000015

Réf. Fournisseur

680416N

Réf. Commerciale

PB Tub

diamètre nominal

13 mm

diamètre nominal en pouces

3/4 pouce

filetage rotatif

Oui

type de construction

filetage intérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

en une pièce

Non

matériau du boîtier/corps

laiton

traitement de la surface

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau

13 mm

plus grand diamètre externe du tuyau

16 mm