PB Tub - Coude 90° pour tube PER Ø 13x16 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 13 mm
matériau - métal
modèle - filetage
qualité du matériau - laiton
diamètre - 16 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3519610017560
Réf. Sonepar
01142001756
Réf. Fournisseur
C16
Réf. Commerciale
PB Tub
pour diamètre de tube nominal
13 mm
matériau
métal
modèle
filetage
qualité du matériau
laiton
diamètre
16 mm
avec manchon
Oui
en deux pièces
Oui