PB Tub - Collecteur Classique 1"-4 dériv. 1/2" Entraxe 50mm-Ø corps 30mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de service - 6 bar
type de filetage - NPT
dimension de raccordement du filetage - 1 pouce
diamètre - 31 mm
longueur - 204.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3519610008834
Réf. Sonepar
01142000883
Réf. Fournisseur
CCOMP104
Réf. Commerciale
PB Tub
pression de service
6 bar
type de filetage
NPT
dimension de raccordement du filetage
1 pouce
diamètre
31 mm
longueur
204.5 mm
matériau
métal