PB Tub - Collecteur Classique 1"-7 dériv. 1/2" Entraxe 50mm-Ø corps 30mm

PB Tub - Collecteur Classique 1"-7 dériv. 1/2" Entraxe 50mm-Ø corps 30mm

PB TUB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression de service - 6 bar

  • type de filetage - NPT

  • dimension de raccordement du filetage - 1 pouce

  • diamètre - 31 mm

  • longueur - 351.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3519610017140

Réf. Sonepar

01142001714

Réf. Fournisseur

CCOMP107

Réf. Commerciale

PB Tub

pression de service

6 bar

type de filetage

NPT

dimension de raccordement du filetage

1 pouce

diamètre

31 mm

longueur

351.5 mm

matériau

métal