PB Tub - Coude Ecrou Tournant 1/2"-PER Ø 10x12 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss

PB Tub - Coude Ecrou Tournant 1/2"-PER Ø 10x12 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss

PB TUB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 12 mm

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - filetage

  • angle du coude - 90 °

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3519610017676

Réf. Sonepar

01142001767

Réf. Fournisseur

CE212

Réf. Commerciale

PB Tub

pour diamètre de tube nominal

12 mm

matériau

métal

traitement de la surface

non traité

modèle

filetage

angle du coude

90 °

qualité du matériau

laiton

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface polie

Non

surface brossée

Non

avec manchon

Oui

en deux pièces

Oui

avec ouverture d'inspection et couvercle

Non