PB Tub - Coude Mâle 1/2"-PER Ø 13x16 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss

PB Tub - Coude Mâle 1/2"-PER Ø 13x16 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss

PB TUB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 16 mm

  • matériau - métal

  • modèle - filetage

  • qualité du matériau - laiton

  • avec manchon - Oui

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3519610017751

Réf. Sonepar

01142001775

Réf. Fournisseur

CM216

Réf. Commerciale

PB Tub

pour diamètre de tube nominal

16 mm

matériau

métal

modèle

filetage

qualité du matériau

laiton

avec manchon

Oui

en deux pièces

Oui