PB Tub - Coude Mâle 1/2"-PER Ø 16x20 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
matériau - métal
traitement de la surface - non traité
modèle - filetage
angle du coude - 90 °
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3519610017768
Réf. Sonepar
01142001776
Réf. Fournisseur
CM220
Réf. Commerciale
PB Tub
pour diamètre de tube nominal
20 mm
matériau
métal
traitement de la surface
non traité
modèle
filetage
angle du coude
90 °
qualité du matériau
laiton
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
avec manchon
Oui
en deux pièces
Oui
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non