PB Tub - Collecteur STC Ø 1"- 3 circuits Ensemble complet-Laiton Chromé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
diamètre extérieur raccordement 1 - 14.7 mm
avec robinet de remplissage/vidange - Oui
avec vanne d'arrêt - Oui
avec étrier de fixation murale - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3519610029150
Réf. Sonepar
01142002915
Réf. Fournisseur
COLSTC3
Réf. Commerciale
PB Tub
diamètre nominal raccordement 1
3/4 pouce (20)
diamètre extérieur raccordement 1
14.7 mm
avec robinet de remplissage/vidange
Oui
avec vanne d'arrêt
Oui
avec étrier de fixation murale
Oui
avec matériau de fixation
Oui
largeur
370 mm