PB Tub - Collecteur STC Ø 1"- 4 circuits Ensemble complet-Laiton Chromé

PB Tub - Collecteur STC Ø 1"- 4 circuits Ensemble complet-Laiton Chromé

PB TUB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • diamètre extérieur raccordement 1 - 14.7 mm

  • avec robinet de remplissage/vidange - Oui

  • avec vanne d'arrêt - Oui

  • avec étrier de fixation murale - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3519610029167

Réf. Sonepar

01142002916

Réf. Fournisseur

COLSTC4

Réf. Commerciale

PB Tub

diamètre nominal raccordement 1

3/4 pouce (20)

diamètre extérieur raccordement 1

14.7 mm

avec robinet de remplissage/vidange

Oui

avec vanne d'arrêt

Oui

avec étrier de fixation murale

Oui

avec matériau de fixation

Oui

largeur

420 mm