PB Tub - Dalle Lisse Slyboard R=2,6-Ep=57mm- Paq : 1,2m²x7 = 8,4m²-Chantier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation thermique - Oui
longueur - 1000 mm
largeur - 1200 mm
épaisseur - 57 mm
matériau - pIR (polyisocyanate)
Minimum d'achat
7 unité(s)
EAN
5414399030305
Réf. Sonepar
01142004052
Réf. Fournisseur
DLX2.6
Réf. Commerciale
PB Tub
isolation thermique
Oui
longueur
1000 mm
largeur
1200 mm
épaisseur
57 mm
matériau
pIR (polyisocyanate)
modèle
plaque