PB Tub - Ecrou Tournant 1/2"- PER Ø 13x16 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 16 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3519610017805
Réf. Sonepar
01142001780
Réf. Fournisseur
E216
Réf. Commerciale
PB Tub
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
16 mm
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
longueur de filetage
20 mm
en une pièce
Non
matériau du raccord à écrou
métal