PB Tub - Ecrou Tournant 3/4"- PER Ø 16x20 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3519610017836
Réf. Sonepar
01142001783
Réf. Fournisseur
E420
Réf. Commerciale
PB Tub
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
20 mm
modèle
droit
diamètre nominal en pouces
3/4 pouce
filetage rotatif
Non
longueur de filetage
20 mm
en une pièce
Non
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
métal
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
30 mm