PB Tub - Collecteur ECO 3/4"-4 dériv.1/2" Entraxe 50mm-Ø corps 24mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Griffe
pression de service - 6 bar
dimension de raccordement du filetage - 3/4 pouce
diamètre - 24 mm
longueur - 201 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3519610029914
Réf. Sonepar
01142002991
Réf. Fournisseur
ECOMPF44
Réf. Commerciale
PB Tub
modèle
Griffe
pression de service
6 bar
dimension de raccordement du filetage
3/4 pouce
diamètre
24 mm
longueur
201 mm
matériau
métal