PB Tub - Femelle Fixe 1/2"- PER Ø 10x12 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage intérieur
diamètre nominal - 12 mm
modèle - droit
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3519610017874
Réf. Sonepar
01142001787
Réf. Fournisseur
F212
Réf. Commerciale
PB Tub
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage intérieur
diamètre nominal
12 mm
modèle
droit
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
M12 x 1,5
longueur de filetage
15 mm
en une pièce
Non
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
métal
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
10 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
12 mm
longueur totale
30 mm