PB Tub - RACCORD MALE 1" - TUBE PL. 20x25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage intérieur
modèle - droit
diamètre nominal en pouces - 1 pouce
filetage rotatif - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3519610009015
Réf. Sonepar
01142000901
Réf. Fournisseur
GDM1025
Réf. Commerciale
PB Tub
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage intérieur
modèle
droit
diamètre nominal en pouces
1 pouce
filetage rotatif
Non
en une pièce
Oui
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
métal
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
20 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
25 mm