PB Tub - FL. TRESSE INOX COUDE F1/2"-F1/2" 500mm Sanitaire Chauf-Clim-Passage Tuyau Ø15mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
type raccordement 1 - 1/2 pouce
type raccordement 2 - 1/2 pouce
longueur - 500 mm
diamètre - 14.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3519610005536
Réf. Sonepar
01142000553
Réf. Fournisseur
HCFF22 0500
Réf. Commerciale
PB Tub
matériau
acier inoxydable
type raccordement 1
1/2 pouce
type raccordement 2
1/2 pouce
longueur
500 mm
diamètre
14.8 mm
avec isolation thermique
Non