PB Tub - FL. TRESSE INOX COUDE F3/4"-F3/4" 500mm Sanitaire Chauf-Clim-Passage Tuyau Ø19mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
type raccordement 1 - 3/4 pouce
type raccordement 2 - 3/4 pouce
longueur - 500 mm
diamètre - 19 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3519610005574
Réf. Sonepar
01142000557
Réf. Fournisseur
HCFF44 0500
Réf. Commerciale
PB Tub
matériau
acier inoxydable
type raccordement 1
3/4 pouce
type raccordement 2
3/4 pouce
longueur
500 mm
diamètre
19 mm
avec isolation thermique
Non