PB Tub - Mâle Fixe 3/4"- PER Ø 13x16 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage intérieur
diamètre nominal - 16 mm
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3519610017928
Réf. Sonepar
01142001792
Réf. Fournisseur
M416
Réf. Commerciale
PB Tub
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage intérieur
diamètre nominal
16 mm
diamètre nominal en pouces
3/4 pouce
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
en une pièce
Non
matériau du raccord à écrou
métal
plus grand diamètre externe du tuyau
16 mm