PB Tub - Manchon Inégal PER Ø 10x12-13x16 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage intérieur
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
filetage rotatif - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3519610017980
Réf. Sonepar
01142001798
Réf. Fournisseur
MA1216
Réf. Commerciale
PB Tub
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage intérieur
diamètre nominal
16 mm
modèle
droit
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
longueur de filetage
33 mm
en une pièce
Non
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
métal
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
7.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
10 mm
hauteur totale
19 mm
longueur totale
33 mm