PB Tub - Manchon Egal pour PER Ø 13x16 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage intérieur
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3519610018000
Réf. Sonepar
01142001800
Réf. Fournisseur
MA16
Réf. Commerciale
PB Tub
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage intérieur
diamètre nominal
16 mm
modèle
droit
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
longueur de filetage
33 mm
en une pièce
Non
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
métal
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
14 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
14 mm
longueur totale
33 mm