PB Tub - Manchon Egal pour PER Ø 16x20 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage intérieur
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
filetage rotatif - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3519610018024
Réf. Sonepar
01142001802
Réf. Fournisseur
MA20
Réf. Commerciale
PB Tub
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage intérieur
diamètre nominal
16 mm
modèle
droit
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
longueur de filetage
33 mm
en une pièce
Non
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
métal
matériau du joint
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau
17 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
17 mm
hauteur totale
24 mm
longueur totale
33 mm