PB Tub - Té Egal PER Ø 10x12 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pièce en T
modèle - filetage
pour diamètre de tube nominal - 12 mm
avec manchon - Oui
diamètre externe - 18 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3519610018062
Réf. Sonepar
01142001806
Réf. Fournisseur
T12
Réf. Commerciale
PB Tub
forme
pièce en T
modèle
filetage
pour diamètre de tube nominal
12 mm
avec manchon
Oui
diamètre externe
18 mm
diamètre intérieur
10.8 mm
matériau
métal
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
laiton
surface polie
Non
surface brossée
Non
en deux pièces
Oui
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non