PB Tub - Té Egal PER Ø 16x20 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pièce en T
modèle - filetage
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
avec manchon - Oui
diamètre externe - 20 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3519610018130
Réf. Sonepar
01142001813
Réf. Fournisseur
T20
Réf. Commerciale
PB Tub
forme
pièce en T
modèle
filetage
pour diamètre de tube nominal
20 mm
avec manchon
Oui
diamètre externe
20 mm
diamètre intérieur
16 mm
matériau
métal
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
laiton
surface polie
Non
surface brossée
Non
en deux pièces
Oui
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non