PB Tub - Té Mâle 1/2" - PER Ø 16x20 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss

PB Tub - Té Mâle 1/2" - PER Ø 16x20 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss

PB TUB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pièce en T

  • modèle - filetage

  • pour diamètre de tube nominal - 20 mm

  • avec manchon - Oui

  • matériau - métal

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3519610022137

Réf. Sonepar

01142002213

Réf. Fournisseur

TM220

Réf. Commerciale

PB Tub

forme

pièce en T

modèle

filetage

pour diamètre de tube nominal

20 mm

avec manchon

Oui

matériau

métal

traitement de la surface

non traité

qualité du matériau

laiton

surface polie

Non

surface brossée

Non

en deux pièces

Oui

avec ouverture d'inspection et couvercle

Non