• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

PERFORMANCE IN LIGHTING - 05214596 - KYRO 1-72-96-CR 70W NAV-T-SON-

    • Fabricant : PERFORMANCE IN LIGHTING
    • Réf. fabricant : 05214596
    • Référence Sonepar : 00117403223
    • EAN : 8021944032232
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

KYRO 1/72-96-CR 70W NAV-T/SON-T E27 Série d'appareils urbains, composés de: Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint / Vitre en verre plat extra clair trempé securit / Réflecteur facetté en aluminium brillanté et anodisé / Joints en silicone antivieillissement / Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 14 mm / Visserie extérieure en acier inoxydable / Platine porte-composants en technopolymère renforcé à la fibre de verre / Les versions KYRO 1 sont appropriées pour montage sur mâts Ø 42 et Ø 60/62 mm, les versions KYRO 1-D76 sur des mâts Ø 76 mm et les versions KYRO 2 sur des mâts Ø 60/62 mm et Ø 76 mm / Platine-appareillage démontable sans outil / Sur demande, des versions spéciales peuvent être proposées: voltages et fréquences spéciaux, fusibles de protection, amorceurs temporisés, interrupteurs crépusculaires, systèmes de gradation lumineuse / Conforme à la norme UNI 10819 et aux lois régionales en matière de pollution lumineuse / Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression et peint

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver