Performance In Lighting - Sl629Led Pl M 49 S-C 830 Wh9016 Dali Mp
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 54 W
flux lumineux utile - 6040 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 99800 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052075184273
Réf. Sonepar
03660518427
Réf. Fournisseur
8629461546310
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
puissance du système
54 W
flux lumineux utile
6040 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
99800 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
acier
longueur
1244 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
courant nominal de la LED à courant constant
1400...1400 mA
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
225...245 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DALI-2
Oui
variation DMX
Non
variation programmable
Oui
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct/indirect
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
55 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
1 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
1.2 %
Degré de protection (NEMA)
1
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
49...49 W
efficience du luminaire
112 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR)
16
facteur de puissance (cos phi)
0.89
valeur de papillotement Pst LM
0.7
régulation constante du flux lumineux
Non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
273 mm
hauteur/profondeur
29 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
300...1500 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
5
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Sl629Led Pl M 49 S-C 830 Wh9016 Dali Mp