Petit Jean - Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 4m, sans tiges, sans crevés

Petit Jean - Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 4m, sans tiges, sans crevés

PETIT JEAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouteille/quille

  • matériau - acier

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 116 mm

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00106163136

Réf. Fournisseur

163136

Réf. Commerciale

Petit Jean

modèle

bouteille/quille

matériau

acier

diamètre du fin bout du mât

60 mm

diamètre du pied

116 mm

traitement de la surface

galvanisé

longueur totale

4 m

ALPHA, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 111mm en base et 60mm en top, hauteur 4m, sans crevés, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

L'ALPHA est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre 60mm en top et 111mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter des rangés de crevés.