Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé, dia.89mm, hauteur 3m, avec tiges
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cylindrique
matériau - acier
diamètre du fin bout du mât - 89 mm
diamètre du pied - 89 mm
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00106991215
Réf. Fournisseur
7141110013
Réf. Commerciale
Petit Jean
modèle
cylindrique
matériau
acier
diamètre du fin bout du mât
89 mm
diamètre du pied
89 mm
traitement de la surface
galvanisé
longueur totale
3 m
TC 89, mât cylindrique en acier galvanisé, diamètre 89mm en top, hauteur 3m, vendu avec tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le TC 89 est un mât cylindrique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 3m et d'un diamètre 89mm en top est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout démontable.