Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé, dia.89mm, hauteur 3,5m, avec tiges
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cylindrique
matériau - acier
hauteur de point lumineux - 3.5 m
diamètre du fin bout du mât - 89 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00106991210
Réf. Fournisseur
7141110023
Réf. Commerciale
Petit Jean
modèle
cylindrique
matériau
acier
hauteur de point lumineux
3.5 m
diamètre du fin bout du mât
89 mm
couleur
blanc
diamètre du pied
89 mm
forme étagée
Non
traitement de la surface
galvanisé
longueur totale
3.5 m
longueur de console
400 mm
avec plaque de base
Non
TC 89, mât cylindrique en acier galvanisé, diamètre 89mm en top, hauteur 3,5m, vendu avec tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le TC 89 est un mât cylindrique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 3,5m et d'un diamètre 89mm en top est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout démontable.