Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé 130/60, hauteur 5m, avec tiges
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouteille/quille
matériau - acier
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 130 mm
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00106110154
Réf. Fournisseur
7142110153
Réf. Commerciale
Petit Jean
modèle
bouteille/quille
matériau
acier
diamètre du fin bout du mât
60 mm
diamètre du pied
130 mm
traitement de la surface
galvanisé
longueur totale
5 m
OMEGA 60, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 130mm en base et 60mm en top, hauteur 5m, vendus avec tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
L'OMEGA 60 est un mât rond conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 5m et d'un diamètre 60mm en top et 130mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.