Petit Jean - Chapes en acier inoxydable 10mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 10 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
modèle - ruban-crochets
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00106022115
Réf. Fournisseur
7400110011
Réf. Commerciale
Petit Jean
largeur de bande
10 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
modèle
ruban-crochets
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
clip de bordure
homologation VG
Non
Lot de 100 chapes en acier inoxydable pour feuillard, largeur 10mm.
Les Atouts de l'article:
Lot de 100 chapes en acier inoxydable pour feuillard, largeur 10mm.