Philips - Ballast ferromagnétique BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1
puissance de lampe acceptée - 70...70 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
variation DALI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711500059680
Réf. Sonepar
00007059680
Réf. Fournisseur
059680
Réf. Commerciale
Philips
modèle
conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses
1...1
puissance de lampe acceptée
70...70 W
tension nominale (Un)
230...230 V
variation DALI
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
70...70 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
0...0 W
finition multiwatt
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Oui
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Oui
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
puissance de lampe acceptée (3 lampes)
0...0 W
puissance de lampe acceptée (4 lampes)
0...0 W
boîtier
encapsulé
serre cable
Oui
indice de protection (IP)
autre
classe de protection
sans
longueur
118 mm
largeur
65 mm
hauteur
53 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Ballast - HID-HeavyDuty BSN semi-parallel for SON/CDO/MH/HPI - Lamp Type: SON/CDO - Number of Lamps: 1
Les Atouts de l'article:
Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON