Philips - Coude 90° ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
couleur - blanc
nombre de conducteurs - 6
section nominale - 2 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696065679
Réf. Sonepar
05204065679
Réf. Fournisseur
065679
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur en forme de L
couleur
blanc
nombre de conducteurs
6
section nominale
2 mm²
Adaptateur pour rail électrique 3 allumages avec contrôle d'impulsion DALI GAC6 - Coin interne 9°
Les Atouts de l'article:
Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d’un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d’énergie. Le système est composé d’un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.