fin de vie

Philips - Ledinaire Zadora Spot GU10 LED D75 RS049 840 DIM 40D 5W 380lm 50000h L65 Blanc

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8718696070130

Réf. Sonepar

05204070130

Réf. Fournisseur

070130

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

5 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

380 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

5...5 W

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

25...25 mA

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

pas de variation

Non

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...45 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.7

hauteur/profondeur

145 mm

diamètre externe

85 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

145 mm

diamètre intégré

75...75 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Ledinaire Zadora Spot GU10 LED D75 RS049 840 DIM 40D 5W 380lm 50000h L65 Blanc, 5W, 4000 K, Angle de faisceau 40°, IP20

Les Atouts de l'article:

Zadora LED est une gamme de kits d'encastrés avec des lampes MASTERLEDspot gradables. Les lampes MASTER LEDspot permettent de réaliser des économies d'énergie exceptionnelles et de réduire les frais d'entretien, tout en conservant une lumière de qualité : les propriétaires peuvent ainsi réaliser un retour sur investissement en l'espace d'une année. La version réglable permet une orientation de 30 ° par rapport à l’axe vertical. Les deux lampes produisent un flux équivalent à celui d'une lampe halogène 50W 230V. Les encastrés Zadora LED sont disponibles en différentes finitions. L'accès direct à la lampe assure une maintenance aisée.