Philips - Cadre saillie CoreLine Panel G4 1200x300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 1212 mm
largeur - 312 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696073322
Réf. Sonepar
05204073322
Réf. Fournisseur
073322
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
1212 mm
largeur
312 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
51.6 mm
CoreLine, encastré, Accessory, Blanc
Les Atouts de l'article:
Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Grâce à la fonctionnalité "MultiLumen", il est possible de choisir entre différents flux lumineux sur un seul et même luminaire. Les économies d’énergie immédiates qu’il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d’un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.